使用例

G8300 デスクトレー リヒトラブ 76137835 G8300 デスクトレー リヒトラブ 76137835 G8300 デスクトレー リヒトラブ 76137835

デスクトレー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76137835 品番 G8300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

交換式背見出し付きなので、収納内容も一目でわかり、整理整頓に便利です。

サイズA4 黄緑 背幅(mm)65 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×313×58 縦(mm)265 材質PPくるみ貼り(中芯/ボール紙) 横(mm)340 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×340×65 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
一時保管のため
農・林・水産業

A4サイズを頻繁に使っていて、A3サイズも欲しかった。
使い勝手は、A4サイズと何ら支障なく最高の使い勝手であります。

対象商品:
76137801
2024-02-13
用途:
書類整理
サービス業

取引先別の書類整理に使っています。書類が混ざることもなく見出し窓があるのでわかりやすく重宝しています。

対象商品:
76137801
2018-11-16
用途:
事務書類収納

色質感大変良く、地味すぎず、派手すぎず、ちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする