曜日別特売
G8801 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76137862

G8801 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76137862
G8801 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76137862
G8801 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76137862
G8801 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76137862
G8801 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76137862

名刺帳<ポケット交換タイプ>

(1件のレビュー)
取扱い終了
収納枚数300カード・25枚
白(台紙:グレー)
内容量1冊注文コード76137862品番G8801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

5ツ山インデックス、インデックス用タイトルシール付き。綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。

収納枚数300カード・25枚白(台紙:グレー)背幅(mm)25横(mm)245その他交換用ポケット:G49050材質表紙・インデックス・ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチールサイズA4・S型穴数30縦(mm)314
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 名刺整頓
製造業

名刺の整頓に購入しました。枚数が多かったので名刺帳も併せて購入。整頓しやすく、追加もしやすく使いやすいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする