名刺帳<ポケット交換タイプ>

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 収納枚数500カード・35枚 赤(台紙:グレー) 注文コード76137914 品番G8802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は収納枚数・色など10種類から選べます 他の種類を見る

5ツ山インデックス、インデックス用タイトルシール付き。綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。

収納枚数500カード・35枚 赤(台紙:グレー) 背幅(mm)35 横(mm)250 その他交換用ポケット:G49050 材質表紙・インデックス・ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール サイズA4・S型 穴数30 縦(mm)314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
名刺整頓
製造業

名刺の整頓に購入しました。枚数が多かったので名刺帳も併せて購入。整頓しやすく、追加もしやすく使いやすいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする