G8811 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 30穴 76137975

G8811 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76137975 G8811 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76137975 G8811 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76137975 G8811 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76137975 G8811 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76137975 G8811 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76137975

名刺帳<ポケット交換タイプ>

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 収納枚数180カード・20枚 注文コード76137975 品番G8811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は収納枚数など9種類から選べます 他の種類を見る

表紙に2層の再生P.P.シートを使用し、高い再生率を実現。ワンプッシュ開閉の新機構綴じ具。分類整理に便利なインデックスシール付き。

収納枚数180カード・20枚 背幅(mm)20 横(mm)238 付属品インデックスシール付き その他交換用ポケット:G49050 材質表紙/ポリプロピレン(2層)、綴じ具/ABS樹脂、ポケット/ポリプロピレン サイズA4・S型 穴数30 縦(mm)314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76138011
2023-05-29
用途:
名刺管理
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

使用していた名刺入れがボロボロになってので
新しく購入しました。使いやすく見やすく
満足の商品です。

対象商品:
76138027
2019-03-01
用途:
顧客名刺の保存
教育・研究機関

540枚保存のこの名刺張は、ちょうどよい。3冊並べて使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする