曜日別特売
G8813 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76138027

G8813 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76138027
G8813 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76138027
G8813 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76138027
G8813 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76138027
G8813 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76138027
G8813 名刺帳<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76138027

名刺帳<ポケット交換タイプ>

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納枚数540カード・40枚
内容量1冊注文コード76138027品番G8813
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

表紙に2層の再生P.P.シートを使用し、高い再生率を実現。ワンプッシュ開閉の新機構綴じ具。分類整理に便利なインデックスシール付き。

収納枚数540カード・40枚背幅(mm)31横(mm)248付属品インデックスシール付きその他交換用ポケット:G49050材質表紙/ポリプロピレン(2層)、綴じ具/ABS樹脂、ポケット/ポリプロピレンサイズA4・S型穴数30縦(mm)314グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76138011
2023-05-29
用途: 名刺管理
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

使用していた名刺入れがボロボロになってので
新しく購入しました。使いやすく見やすく
満足の商品です。

対象商品 : 76138027
2019-03-01
用途: 顧客名刺の保存
教育・研究機関

540枚保存のこの名刺張は、ちょうどよい。3冊並べて使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする