透明クリップボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76138063 品番G9110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

サイドストッパー付(用紙がきれいに揃うサイドストッパー付き。)5mmピッチの目盛り付(サイドストッパーに三角定規をあてれば、一定間隔の平行線が引けます。)ペンホルダー付(軸径7.5mm〜11mmまでのボールペン等をしっかり保持します。)ペンキーパー対応(鉛筆やボールペンの紛失を防ぐ便利なペンキーパーA-538<別売>が取り付けできます。

サイズA4 オレンジ 材質本体/ABS樹脂、ペンホルダー/POM タイプタテ 縦(mm)323 横(mm)235 綴じ枚数40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする