リヒトラブ
リヒトラブの 文房具
リヒトラブの ラベルシール
リヒトラブの タックラベル
ネームケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
76138474
品番
HB353
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
裏面はく離タイプですから、破損しても交換できます。
サイズ
縦85×横20mm
材質
オレフィン
縦(mm)
85
横(mm)
20
繰り返し・詰め替え
対応