リヒトラブ
リヒトラブの 文房具
リヒトラブの ラベルシール
リヒトラブの タックラベル
ネームケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
76138492
品番
HB355
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
裏面はく離タイプですから、破損しても交換できます。IDカードをカルテブックと一緒に保管するネームケース。
サイズ
縦60×横95mm
材質
オレフィン
縦(mm)
60
横(mm)
95
繰り返し・詰め替え
対応