リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの インデックス/リフィル
リヒトラブの カラーインデックス
オーダーシグナル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
76138571
品番
HB373
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
指示内容をカラー分類し、カラーシグナルをカルテブックの上に引き出すことにより、指示を伝えます。
サイズ
A4・S型
材質
ポリプロピレン
穴数
30(2・4)
縦(mm)
307
横(mm)
210