リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの インデックス/リフィル
リヒトラブの クリアポケット
ブックポケットW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
76138587
品番
HB379
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ポケットの両面にサイドポケットが付いていますので、検査用紙や伝票類を分類して収納できます。
サイズ
A4・S型
穴数
30(2・4)
付属品
中台紙付(グレー色)
材質
ビニール
縦(mm)
303
横(mm)
235