リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテブック
カルテブック CYC4-4Lタイプ<クリヤー>
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76139052
品番
HB417
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
表紙を開けずに1号紙カルテ全体が見える片面クリヤー表紙のA4サイズカルテブック。表装にMRSA対応の抗菌入り特殊カーフを使用しています。(表紙の透明ポリプロピレン部分は除く。)
サイズ
A4・S型
穴数
4
材質
表紙/抗菌特殊カーフ・ポリプロピレン、綴じ具/スチール
色
レッド
収納枚数
180
背幅(mm)
28
縦(mm)
315
横(mm)
250
アズワン品番
0-3092-05