SNFCS-M8-40 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76139135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNFCS-M8-40 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76139135
SNFCS-M8-40 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76139135

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじの呼びM8
全長(mm)40
ピッチ(mm)1.25
内容量1袋(10個)注文コード76139135品番SNFCS-M8-40
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,737
販売価格(税別)
¥1,579

・JIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルト。

全長(mm)
40
質量(g)
15
ピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
4.96
材質(本体)
ステンレス(A2)
寸法B(mm)
5
寸法D1(mm)
17.92
寸法L2(mm)
全ねじ
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8
ドライブサイズ
5
入数
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする