3/22より値下げ!現場を応援

HB438 カルテブック CYT4-30Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76139637 HB438 カルテブック CYT4-30Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76139637 HB438 カルテブック CYT4-30Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76139637 HB438 カルテブック CYT4-30Lタイプ<スタンダード> リヒトラブ 76139637

カルテブック CYT4-30Lタイプ<スタンダード>

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76139637 品番 HB438
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別) 値下げ
3,500

閉じた時にカルテの見えないスタンダード表紙のA4サイズカルテブック。表装にMRSA対応の抗菌剤入り特殊カーフを使用しています。金具は収容量が多く、カルテが抜け落ちにくいロック式です。

サイズA4・S型 穴数30 材質表紙/抗菌特殊カーフ、綴じ具/スチール シルバー 収納枚数280 背幅(mm)38 縦(mm)315 横(mm)250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:148

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする