リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテブック
メディカルサポートブック・スタンダード(30穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76140163
品番
HB658
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
爽やかなミントカラー表紙で、介護する方、される方の雰囲気をなごやかにさせます。表紙背部のエラストマー樹脂は丈夫で自在性があり、表紙を繰り返して開閉するハードな使用でも耐久性が高く、360°回転もOK。
収納枚数
200
背幅(mm)
31
色
ブルー
アズワン品番
8-5112-01
材質
表紙・背/ポリプロピレン、背折り曲げ部/エラストマー樹脂、綴じ具/スチール
サイズ
A4・S型 30穴
穴数
30
縦(mm)
315
横(mm)
258