※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB668 メディカルサポートブック・クリヤー(30穴) リヒトラブ 76140224 HB668 メディカルサポートブック・クリヤー(30穴) リヒトラブ 76140224

メディカルサポートブック・クリヤー(30穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76140224 品番 HB668
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

爽やかなミントカラー表紙で、介護する方、される方の雰囲気をなごやかにさせます。表紙背部のエラストマー樹脂は丈夫で自在性があり、表紙を繰り返して開閉するハードな使用でも耐久性が高く、360°回転もOK。

サイズA4・S型 30穴 収納枚数200 背幅(mm)31 ブルー 材質表紙・背/ポリプロピレン、背折り曲げ部/エラストマー樹脂、綴じ具/スチール 穴数30 縦(mm)315 横(mm)258

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする