リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カードインデックス
カラーカードインデックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76140382
品番
HC103C
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ポケット数11枚でA4サイズが1面に2枚入ります。1患者を見開き(1名4種類のカルテ)で使用すると10名分が管理できます。4色のカラー(トップ扉)で、チーム別・担当医別等のカラー区分が可能です。
サイズ
B4
材質
本体/ABS樹脂
色
オフホワイト
収納枚数
16
縦(mm)
522
横(mm)
413
アズワン品番
0-042-02