リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カードインデックス
カラーカードインデックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
オフホワイト
注文コード
76140391
品番
HC111C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポケット数は11枚。1患者の記録を見開きで使用すると10名分が管理できます。ポケットの見出し幅は見やすい14mm。4色のカラー(トップ扉)で、チーム別・担当医別等のカラー区分が可能です。
サイズ
A4
材質
本体/ABS樹脂
色
オフホワイト
収納枚数
11
縦(mm)
405
横(mm)
345
アズワン品番
0-042-03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76140391
HC111C
76140407
HC111C
カラーカードインデックス
リヒトラブ
1冊
¥
13,980
税込
¥
15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)