リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カードインデックス
カラーカードインデックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76140407
品番
HC111C
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポケット数は11枚。1患者の記録を見開きで使用すると10名分が管理できます。ポケットの見出し幅は見やすい14mm。4色のカラー(トップ扉)で、チーム別・担当医別等のカラー区分が可能です。
サイズ
A4
材質
本体/ABS樹脂
色
ブルー
収納枚数
11
縦(mm)
405
横(mm)
345
アズワン品番
0-7509-11