リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カードインデックス
カラーカードインデックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76140495
品番
HC113C
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ポケット数11枚でA4サイズが1面に2枚入ります。1患者を見開き(1名4種類のカルテ)で使用すると10名分が管理できます。4色のカラー(トップ扉)で、チーム別・担当医別等のカラー区分が可能です。
サイズ
A3
材質
本体/ABS樹脂
色
グリーン
収納枚数
11
縦(mm)
492
横(mm)
468
アズワン品番
0-7508-12