リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カードインデックス
カードインデックス スライドセル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
76140687
品番
HC195
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
傷みやすい下セル部分を交換でき、とっても経済的です。
サイズ
B5
仕様
HC151用
材質
ABS樹脂
縦(mm)
18
横(mm)
272
アズワン品番
0-042-41