リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カードインデックス
カードインデックス スライドセル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
76140696
品番
HC196
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
傷みやすい下セル部分を交換でき、とっても経済的です。
サイズ
B4
仕様
HC152用
材質
ABS樹脂
縦(mm)
18
横(mm)
380
アズワン品番
0-042-42