カードインデックス スライドセル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 76140714 品番 HC198
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

傷みやすい下セル部分を交換でき、とっても経済的です。

サイズA3 仕様HC154用 材質ABS樹脂 縦(mm)18 横(mm)435 アズワン品番0-042-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする