リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテフォルダー
カルテフォルダー ファスナー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
76140881
品番
HK1732U
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
耐水性に優れたポリプロピレン製。透明なので、1号紙カルテの内容がそのまま確認できます。見出し紙は付いておりませんので、別途ご手配ください。
サイズ
A4
穴数
2
材質
表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール(粉体塗装)
背幅(mm)
7
縦(mm)
230
横(mm)
315
アズワン品番
0-7092-05
グリーン購入法
適合