リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテフォルダー
カルテフォルダー(フラップ付)シングル<縦型>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76140897
品番
HK2001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
歯科で使用頻度の高いロングタイプ見出し式のカルテフォルダー。カルテや薬歴をはさむだけの簡単ファイリング。名前も書けるロング見出し用ポケット付。カルテの抜け落ち防止のフラップ付。
サイズ
A4
材質
ポリプロピレン
縦(mm)
312
横(mm)
245(221)
グリーン購入法
適合