リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテフォルダー
サウザンドフォルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
76140985
品番
HK702
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
紙製なので、ID番号・患者氏名・通院開始日・備考などが、フォルダー本体に直接書き込めます。カルテの厚さに合わせて底幅(マチ)を折って調整できます。
サイズ
A4
材質
フォルダー用紙
背幅(mm)
21
縦(mm)
240
横(mm)
320
グリーン購入法
適合