カルテフォルダー ダブルポケット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 76141055 品番 HK711
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

両サイドにポケットが付いていますので、カルテに穴をあけないでカルテと伝票類に分類してお使い頂けます。IDカード用の切り込み(片側)が付いています。*ファスナー挿入用切り込み付き。

サイズB5 材質ポリプロピレン 背幅(mm)10 縦(mm)210 横(mm)280 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76141064
2024-07-31
用途:
診療録(カルテ)の保管
阿部歯科医院 様

インデックスホルダが付いており、棚に入れた時に探しやすい
ポケットに手書きの検査データ記録も一緒に保管でき重宝している
まとめて購入すると結構な金額となるが、耐久性もありこの製品を愛用している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする