リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテフォルダー
カルテフォルダー ファスナー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
76141073
品番
HK713U
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ファスナー(1本)で、2穴のカルテを確実に綴じられます。伝票やカルテを一時保管できるポケットと、IDカード用スリットが付いています。
サイズ
B5
穴数
2
材質
表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール(粉体塗装)
背幅(mm)
7
縦(mm)
210
横(mm)
280
グリーン購入法
適合