カルテフォルダー ダブルファスナー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 76141107 品番 HK716U
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ファスナーが2本付いていますので、患者カルテ1号紙・2号紙を左側に、検査データ等を右側に綴じれば便利です。伝票やカルテを一時保管できるポケット、ネームカード(別売)用ポケット、IDカード用スリット付き

サイズA4 穴数2 材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール(粉体塗装) 背幅(mm)7 縦(mm)230 横(mm)315 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする