リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテフォルダー
カルテフォルダー ダブルファスナー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
76141134
品番
HK720U
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ファスナーが2本付いていますので、患者カルテ1号紙・2号紙を左側に、検査データ等を右側に綴じれば便利です。伝票やカルテを一時保管できるポケット、IDカード用スリットが付いています。
サイズ
A4
穴数
2
材質
表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール(粉体塗装)
背幅(mm)
7
縦(mm)
230
横(mm)
315
アズワン品番
0-5020-01
グリーン購入法
適合