曜日別特売
HK732U カラーカルテフォルダー ファスナー付 リヒトラブ 76141186

HK732U カラーカルテフォルダー ファスナー付 リヒトラブ 76141186
HK732U カラーカルテフォルダー ファスナー付 リヒトラブ 76141186
HK732U カラーカルテフォルダー ファスナー付 リヒトラブ 76141186

カラーカルテフォルダー ファスナー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
クリスタルブルー
内容量1箱(50枚)注文コード76141186品番HK732U
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

閲覧時に見出しが上になる、粉体ファスナー付きカルテフォルダー。
4色の表紙カラーで、保険種別・月別・棚別などのカラー分類が可能です。
ファスナー(1本)で、2穴カルテを確実に綴じられます。
伝票やカルテを一時保管できるポケット、IDカード用スリットが付いています。

サイズA4穴数2材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール(粉体塗装)クリスタルブルー背幅(mm)7縦(mm)230横(mm)315アズワン品番0-7092-04グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする