リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテフォルダー
カルテフォルダー(アーチ式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
76141204
品番
HK735
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
伝票やカルテを一時保管できるポケット付き。分類に便利な見出し用ポケット付き。IDカード用スリット付き。
サイズ
A4
穴数
2
材質
表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール(粉体塗装)
縦(mm)
230
横(mm)
315
アズワン品番
8-9717-01
グリーン購入法
適合