リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテフォルダー
カルテフォルダー(ルーパーフラットファスナー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
76141213
品番
HK738
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表紙・綴じ具が単一素材P.P.で、分別せずにプラスチック類として廃棄することができます。
サイズ
A4
穴数
2
材質
表紙/ポリプロピレン、綴じ具/P.P.樹脂
色
青
収納枚数
100
背幅(mm)
7
縦(mm)
230
横(mm)
315
グリーン購入法
適合