退院フォルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード76141222 品番HK742
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

紙製なので、ID番号・患者氏名・退院年月日・備考などがフォルダー本体に直接書き込めます。カルテの厚さに合わせて、底幅(マチ)を40mmまで調節できます。フラップ(折り返し)によりカルテの抜け落ちを防ぎます。

サイズA4 材質フォルダー用紙 背幅(mm)40 縦(mm)250 横(mm)320 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする