ワイルドヤッケ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76141337 品番 #9810
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

泥・風・汚れをガードする。撥水加工。

サイズM ネイビー 材質ポリエステル100% 着丈(cm)71 胸囲(cm)118 袖丈(cm)81 適応身長(cm)160〜170 適応胸囲(cm)84〜92 適応胴囲(cm)72〜80
注意
※雨天時には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76141389
2023-11-28
用途:
清掃作業
サービス業

寒暖差の激しい日々に1枚持っているとすぐ着れる。
軽くて、小さくたためるのでとても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
76141407
2023-03-21
用途:
高所塗装時の着衣への、塗料の付着よけ

価格が安く、汚れを気にせず使用できる。作りが、細身(小さ目)?防風効果もあるが、逆に蒸れる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする