曜日別特売
#9810 ワイルドヤッケ FUKUTOKU(福徳産業) 76141364

#9810 ワイルドヤッケ FUKUTOKU(福徳産業) 76141364
#9810 ワイルドヤッケ FUKUTOKU(福徳産業) 76141364

ワイルドヤッケ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード76141364品番#9810
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

泥・風・汚れをガードする。撥水加工。

サイズ3Lネイビー材質ポリエステル100%着丈(cm)80胸囲(cm)130袖丈(cm)90適応身長(cm)175~185適応胸囲(cm)102~110適応胴囲(cm)94~104
注意
※雨天時には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76141389
2023-11-28
用途: 清掃作業
サービス業

寒暖差の激しい日々に1枚持っているとすぐ着れる。
軽くて、小さくたためるのでとても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 76141407
2023-03-21
用途: 高所塗装時の着衣への、塗料の付着よけ

価格が安く、汚れを気にせず使用できる。作りが、細身(小さ目)?防風効果もあるが、逆に蒸れる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする