FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の レインウェア・ヤッケ
FUKUTOKU(福徳産業)の ヤッケ
FUKUTOKU(福徳産業)の ボトムス ヤッケ
ワイルドパンツ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76141468
品番
#9815
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
泥・風・汚れをガードする。撥水加工。
サイズ
5L
色
ネイビー
材質
ポリエステル100%
丈(cm)
119
腰廻り(cm)
124
股下(cm)
83
適応身長(cm)
185〜195
適応胴囲(cm)
114〜120
注意
※雨天時には使用しないでください。