FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の レインウェア・ヤッケ
FUKUTOKU(福徳産業)の ヤッケ
FUKUTOKU(福徳産業)の ボトムス ヤッケ
ワイルドパンツ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76141486
品番
#9815
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
泥・風・汚れをガードする。撥水加工。
サイズ
8L
色
ネイビー
材質
ポリエステル100%
丈(cm)
132
腰廻り(cm)
170
股下(cm)
96
適応身長(cm)
190〜200
適応胴囲(cm)
160〜164
注意
※雨天時には使用しないでください。