※使用例

使い捨てポリエチエプロン 袖なし

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 76141495 品番 WS6630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

袖なしで着やすく動きやすい、1回使い切りのポリエチレン製エプロンです。首部の切れ込みで引っ張って簡単に脱げます。裏側は衣服に張り付きにくいエンボス加工を施しています。介護、清掃、感染症対策などにご使用ください。

ブルー 着丈(cm)約92 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.025 幅(cm)約71 長さ(cm)約120 用途介護、清掃、感染症対策など アズワン品番65-1843-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする