アタックベース
アタックベースの 空調・水冷ウェア
アタックベースの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
Thetough空調風神服ベストバッテリーファンセット(2022モデル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76141538
品番
509220
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
立体風気路搭載の人気の空調風神服ブランドファン&バッテリー使用。
色
ネイビー
セット内容
RD9290Jバッテリーセット×1(2022) RD9220H フラットファンセット×1(2022)050 空調風神服ベスト×1
混率(%)
ポリエステル100
サイズ
LL
着丈(cm)
68
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
120
裾廻り(cm)
87
動作時間
(ファン、バッテリー)12V/4.5時間 9V/9時間 6V/22時間
質量(g)
95
用途
作業着