Thetough空調風神服ベストバッテリーファンセット(2022モデル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76141583 品番509220
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

立体風気路搭載の人気の空調風神服ブランドファン&バッテリー使用。

グレー セット内容RD9290Jバッテリーセット×1(2022) RD9220H フラットファンセット×1(2022)050 空調風神服ベスト×1 混率(%)ポリエステル100 サイズ3L 着丈(cm)70 肩幅(cm)50 胸囲(cm)124 裾廻り(cm)92 動作時間(ファン、バッテリー)12V/4.5時間 9V/9時間 6V/22時間 質量(g)95 用途作業着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする