リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテフォルダー
カルテフォルダー ファスナー付<縦型>
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
76141651
品番
HK7618U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
見出しが縦になる、縦置き用カルテフォルダー。
サイズ
A4
穴数
2
材質
表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール(粉体塗装)
背幅(mm)
7
縦(mm)
310
横(mm)
230
アズワン品番
8-8743-01
グリーン購入法
適合