リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテフォルダー
カルテフォルダー ダブルポケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
76141791
品番
HK7712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
カルテや伝票類を両サイドのポケットにはさむ簡単収納のカルテフォルダー
サイズ
A4
材質
ポリプロピレン
背幅(mm)
10
縦(mm)
315
横(mm)
230
アズワン品番
0-5020-07
グリーン購入法
適合