リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテフォルダー
カルテフォルダー ファスナー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
アズワン品番
8-3083-02
注文コード
76141834
品番
HK7714U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
閲覧時に見出しが右上になるタイプ。
サイズ
A4
穴数
2
材質
表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール(粉体塗装)
背幅(mm)
7
縦(mm)
230
横(mm)
315
アズワン品番
8-3083-02
グリーン購入法
適合