リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテフォルダー
アリバイガイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
76141843
品番
HK771
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
当月入院患者の区切り用仕切りとして使用すれば、2次保管への移行やレセプト請求の際に大変便利です。
サイズ
A4
材質
塩ビ
色
イエロー
縦(mm)
165
横(mm)
340