バリ取りバー スリム

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76141924 品番-
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。
ブレードサイズ2.6mm軸に対応しています。
ブレードをワンタッチ装備できます。
(固定式では無いので扱い易くなっています)

用途汎用的なバリ取りに 材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分) 幅(mm)8 全長(mm)135 質量(g)42 適合軸径(Φmm)2.6 材質(刃)HSS鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ブレードが破損し飛散する恐れがあります。
※作業中は作業用メガネ及び手袋を着用願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76141924
2023-03-02
用途:
バリ取り

スリムなのと安価なので。細いため工具箱を圧迫しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする