リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテフォルダー
カラーナンバーラベル M
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(250片)
注文コード
76141983
品番
HK7753
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
仕様
単番号
材質
紙(PPコーティング)
タイプ
3
縦(mm)
15
横(mm)
30
注意
※セット品ではございません。
※各ナンバー単品で販売しており1袋250片です。