曜日別特売
36mm 丸型 コロナ 防音戸車 ツチノ 76142089

 

36mm 丸型 コロナ 防音戸車 ツチノ 76142089
36mm 丸型 コロナ 防音戸車 ツチノ 76142089

コロナ 防音戸車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
タイプ丸型(U型)
車輪径(Φmm)36
内容量1パック(2個)注文コード76142089品番36mm 丸型
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。

タイプ丸型(U型)車輪径(Φmm)36耐荷重(kg)18(2個あたり)材質(枠)材質(車輪)合成ゴム付属品取付用ネジ(クギ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする