ツチノ
ヤボシ ウレタン戸車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
タイプ
平型
丸型(U型)
平型
車輪径(Φmm)
36
30
36
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
76142247
品番
URE36H
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
36
耐荷重(kg)
30(2個あたり)
材質(枠)
SPCCクロメート仕上
材質(外輪)
ウレタン
付属品
取付用ネジ(クギ)
材質(リベット)
SWCH-8R