HM521 保険証ポーチ リヒトラブ 76142385 HM521 保険証ポーチ リヒトラブ 76142385

保険証ポーチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76142385 品番HM521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

健康保険証・介護保険証など医療に必要な証書をすっきりひとまとめ。A6サイズの一般的なおくすり手帳も収納できます。力の弱い方でもフロントポケットが開閉しやすいガイドロープ付きファスナーです。

材質オレフィン サイズA6 背幅(mm)マチ幅30 縦(mm)130 横(mm)212 アズワン品番61-4503-89

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76142376
2016-08-11
用途:
診察券・保険証・お薬手帳の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

子どもが3人いますので、バラバラになりやすい「診察券・保険証・お薬手帳の整理」用に3色購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする