介護記録ファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76142491 品番 HM603
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

介護記録に便利な機能を盛り込んだ介護記録専用ファイル。

サイズA4・S型 穴数2 材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール 黄緑 背幅(mm)34 縦(mm)307 横(mm)267 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする